ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-POT6 POTENZIOMETRO 10000 OHM - 800FP-POT6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 10000 Ohm
Potenza assorbita - 2.6 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro del foro - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0781180472326
Codice prodotto
RCK800FP-POT6
Cod. produttore
800FP-POT6
Produttore
RCK
Resistenza:
10000 Ohm
Potenza assorbita:
2.6 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro del foro:
22.5 mm
Potenziometro per apparecchi di comando Rockwell Automation serie/modello 22MM POTENTIOMETER 800F PB


