AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK817S-PTC-230 THERMISTOR MONITORING RELAY 2 - 817S-PTC-230

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK817S-PTC-230 THERMISTOR MONITORING RELAY 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura resistenza - 1500...1500 Ohm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Altezza - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598965721

Codice prodotto

RCK817S-PTC-230

Cod. produttore

817S-PTC-230

Produttore

RCK

Intervallo di misura resistenza:

1500...1500 Ohm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

80 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Reset esterno possibile:

Profondità:

99.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

230...230 V

Relè di controllo temperatura Rockwell Automation serie/modello MACHINEALERT THERMISTOR MONITORING RELAY