AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK842E-CM-MIP4BA 842E ETHERNET/IP ENCODER - 842E-CM-MIP4BA

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK842E-CM-MIP4BA 842E ETHERNET/IP ENCODER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di passi per giro (risoluzione) - 0...262144

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630567075

Codice prodotto

RCK842E-CM-MIP4BA

Cod. produttore

842E-CM-MIP4BA

Produttore

RCK

Numero di passi per giro (risoluzione):

0...262144

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Grado di protezione (IP):

IP67

Encoder Rockwell Automation serie/modello CIP MOTION ENCODER