AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK842E-CM-SIP3BA 842E ETHERNET/IP ENCODER - 842E-CM-SIP3BA

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK842E-CM-SIP3BA 842E ETHERNET/IP ENCODER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 262144

  • Principio fisico di misura - Ottico

  • Numero di passi per giro (risoluzione) - 0...262144

  • Segnale di uscita dell'encoder - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630566917

Codice prodotto

RCK842E-CM-SIP3BA

Cod. produttore

842E-CM-SIP3BA

Produttore

RCK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

262144

Principio fisico di misura:

Ottico

Numero di passi per giro (risoluzione):

0...262144

Segnale di uscita dell'encoder:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Standard per interfacce:

Ethernet

Grado di protezione (IP):

IP67

Programmabile:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di supporto di trasmissione:

Rame

Materiale (del corpo):

Alluminio

Encoder Rockwell Automation serie/modello CIP MOTION ENCODER