ROCKWELL AUTOMATION - RCK855B-GMS24R8 MINI SQUARE BEACON 855B - 855B-GMS24R8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC / DC
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore della calotta - Giallo
Potenza - 5 J
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
0611320578680
Codice prodotto
RCK855B-GMS24R8
Cod. produttore
855B-GMS24R8
Produttore
RCK
Tipo di corrente:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore della calotta:
Giallo
Potenza:
5 J
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
Xeno
Lampeggiatore stroboscopico Rockwell Automation serie/modello BEACON LENS MINI SQUARE BEACON


