ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-24TL6 MODULO PER TORRETTE LUM 50MM BLU - 855E-24TL6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Blu
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
0611320487791
Codice prodotto
RCK855E-24TL6
Cod. produttore
855E-24TL6
Produttore
RCK
Funzione:
Luce continua
Colore:
Blu
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Diametro esterno:
50 mm
Colore del corpo:
Blu
Lampada:
LED
Tipo di protezione (NEMA):
13