AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK871F-D70NN50-D4 FLAT PACK STYLE INDUCTIVE SENSOR - 871F-D70NN50-D4

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK871F-D70NN50-D4 FLAT PACK STYLE INDUCTIVE SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 70 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Semi incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468293805

Codice prodotto

RCK871F-D70NN50-D4

Cod. produttore

871F-D70NN50-D4

Produttore

RCK

Distanza di commutazione:

70 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Semi incasso

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

115 mm

Tipo di custodia:

Versione speciale

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Larghezza del sensore:

50 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Frequenza di commutazione:

300 Hz

Immunità ai campi magnetici:

Immune a campi magnetici DC

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

400 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello FLAT PACK STYLE INDUCTIVE SENSOR