AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK871FM-D2NP11-P3 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO TIPO - 871FM-D2NP11-P3

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK871FM-D2NP11-P3 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO TIPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Tipo di azionamento / funzionamento - Bersaglio metallico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468630976

Codice prodotto

RCK871FM-D2NP11-P3

Cod. produttore

871FM-D2NP11-P3

Produttore

RCK

Distanza di commutazione:

2 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello MINIATURE RECTANGULAR INDUCTIVE SENSOR