AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK871TM-B15N30-A2 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO FACC - 871TM-B15N30-A2

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK871TM-B15N30-A2 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO FACC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - 2 fili

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662073892943

Codice prodotto

RCK871TM-B15N30-A2

Cod. produttore

871TM-B15N30-A2

Produttore

RCK

Distanza di commutazione:

15 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

2 fili

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

AC / DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

77.2 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione di alimentazione:

20...250 V

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Frequenza di commutazione:

12 Hz

Immunità ai campi magnetici:

Immune a campi magnetici AC e DC

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

250 mA

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

200...250 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

20...250 V

Tensione nominale di comando Us DC:

20...250 V

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello METAL FACE INDUCTIVE SENSOR