ROCKWELL AUTOMATION - RCK871TM-B5N18-A2 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO FACC - 871TM-B5N18-A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - 2 fili
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
0662073893025
Codice prodotto
RCK871TM-B5N18-A2
Cod. produttore
871TM-B5N18-A2
Produttore
RCK
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
2 fili
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
AC / DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
74.7 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
20...250 V
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
20 Hz
Immunità ai campi magnetici:
Immune a campi magnetici AC e DC
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
250 mA
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20...250 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20...250 V
Tensione nominale di comando Us DC:
20...250 V


