AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK871TM-BH15N30-H2 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO FACC - 871TM-BH15N30-H2

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - 2 fili

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468472682

Codice prodotto

RCK871TM-BH15N30-H2

Cod. produttore

871TM-BH15N30-H2

Produttore

RCK

Distanza di commutazione:

15 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

2 fili

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

AC / DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

57.9 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Immunità ai campi magnetici:

Immune a campi magnetici AC e DC

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

25 mA

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

20...250 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

20...250 V

Tensione nominale di comando Us DC:

20...250 V

Sensori di prossimità induttivi: 871TM Interfaccia PLC CA/CC a 2 fili • Progettato per applicazioni PLC, I/O e PC a bassa corrente di carico • Funzionamento a 2 fili • 20…250 V CA/CC • Protezione da impulso falso, rumore transitorio e radiofrequenze • ULlisted, certificato CSA e marchiato CE per tutte le direttive applicabili