ROCKWELL AUTOMATION - RCK871TM-M10CP18-D4 METAL FACE SELECTABLE - 871TM-M10CP18-D4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 10 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Altri
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
0781180458078
Codice prodotto
RCK871TM-M10CP18-D4
Cod. produttore
871TM-M10CP18-D4
Produttore
RCK
Distanza di commutazione:
10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
66 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
200 Hz
Immunità ai campi magnetici:
Immune a campi magnetici DC
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V