AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-D15NP30-D4 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO WORL - 872C-D15NP30-D4

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-D15NP30-D4 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO WORL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468302125

Codice prodotto

RCK872C-D15NP30-D4

Cod. produttore

872C-D15NP30-D4

Produttore

RCK

Distanza di commutazione:

15 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

76.5 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Rivestimento della custodia:

Nichelato

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Immunità ai campi magnetici:

Immune a campi magnetici DC

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello 30 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR