AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-MM1NN7-E2 INDUCTIVE CYLINDRICAL - 872C-MM1NN7-E2

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-MM1NN7-E2 INDUCTIVE CYLINDRICAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320527077

Codice prodotto

RCK872C-MM1NN7-E2

Cod. produttore

872C-MM1NN7-E2

Produttore

RCK

Distanza di commutazione:

1 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

7 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Rivestimento della custodia:

Nichelato

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Frequenza di commutazione:

2500 Hz

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

5...30 V

Sensore di prossimità induttivo tipo/modello Rockwell Automation 872C-MM1NN7-E2 - INDUCTIVE PROX SENSOR