ROCKWELL AUTOMATION - RCK872L-A20E40-T2 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO DIN - 872L-A20E40-T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Programmabile / configurabile
Tipo di uscita di commutazione - 2 fili
Tipo di installazione meccanica del sensore - Semi incasso
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
0662072662615
Codice prodotto
RCK872L-A20E40-T2
Cod. produttore
872L-A20E40-T2
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Tipo di uscita di commutazione:
2 fili
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Semi incasso
Tipo di tensione:
AC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
120 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tensione di alimentazione:
20...250 V
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
15 Hz
Immunità ai campi magnetici:
Immune a campi magnetici AC
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
500 mA
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20...250 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20...250 V


