ROCKWELL AUTOMATION - RCK872L-D20EP40-T3 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO DIN - 872L-D20EP40-T3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 20 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Programmabile / configurabile
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Semi incasso
Confezione
1 PZ
EAN
0662072662714
Codice prodotto
RCK872L-D20EP40-T3
Cod. produttore
872L-D20EP40-T3
Produttore
RCK
Distanza di commutazione:
20 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Semi incasso
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
40 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
120 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tensione di alimentazione:
10...60 V
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
100 Hz
Immunità ai campi magnetici:
Immune a campi magnetici DC
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
120 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...60 V