ROCKWELL AUTOMATION - RCK889D-F4AC-5 SISTEMI DI CONNESSIONE TIPO CC MICRO CAV - 889D-F4AC-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
0662072794842
Codice prodotto
RCK889D-F4AC-5
Cod. produttore
889D-F4AC-5
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Schermato:
no
Colore della guaina:
Giallo
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Estremità libera (cavi scoperti)
Tipo di cavo:
Multipolare
Tensione nominale:
300 V
Corrente nominale In:
4 A


