ROCKWELL AUTOMATION - RCK889D-F5AC-20 SISTEMI DI CONNESSIONE TIPO CC MICRO CAV - 889D-F5AC-20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 20 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449071093666
Codice prodotto
RCK889D-F5AC-20
Cod. produttore
889D-F5AC-20
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
20 m
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Giallo
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Estremità libera (cavi scoperti)
Tipo di cavo:
Multipolare
Tensione nominale:
300 V
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale del corpo dei contatti:
CuZn
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...105 °C
Corrente nominale In:
4 A


