AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK889D-F5BC-5 SISTEMI DI CONNESSIONE TIPO CC MICRO CAV - 889D-F5BC-5

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK889D-F5BC-5 SISTEMI DI CONNESSIONE TIPO CC MICRO CAV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070136760

Codice prodotto

RCK889D-F5BC-5

Cod. produttore

889D-F5BC-5

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di cavo:

Multipolare

Tensione nominale:

250 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...105 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Rockwell Automation serie/modello 889 DC MICRO CABLE