AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK889M-F19RM-2 HOMERUN CORDSET FOR 4- OR 8-PO - 889M-F19RM-2

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK889M-F19RM-2 HOMERUN CORDSET FOR 4- OR 8-PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Numero di poli - 19

  • Lunghezza del cavo - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073379027

Codice prodotto

RCK889M-F19RM-2

Cod. produttore

889M-F19RM-2

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Numero di poli:

19

Lunghezza del cavo:

2 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Schermato:

no

Colore della guaina:

Nero

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di cavo:

Multipolare

Tensione nominale:

300 V

Corrente nominale In:

2 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Rockwell Automation serie/modello 889 M23 CABLE