AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK889N-F4AF-12F SISTEMI DI CONNESSIONE TIPO MINI CAVI PR - 889N-F4AF-12F

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK889N-F4AF-12F SISTEMI DI CONNESSIONE TIPO MINI CAVI PR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 3.7 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072318973

Codice prodotto

RCK889N-F4AF-12F

Cod. produttore

889N-F4AF-12F

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

3.7 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Giallo

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di cavo:

Multipolare

Irradiato:

no

Tensione nominale:

600 V

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...105 °C

Corrente nominale In:

10 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Rockwell Automation serie/modello 889 MINI CABLE