ROCKWELL AUTOMATION - RCK889N-F5AF-6F SISTEMI DI CONNESSIONE TIPO MINI CAVI PR - 889N-F5AF-6F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 1.83 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449072318980
Codice prodotto
RCK889N-F5AF-6F
Cod. produttore
889N-F5AF-6F
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
1.83 m
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Giallo
Privo di alogeni:
no
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Estremità libera (cavi scoperti)
Tipo di cavo:
Multipolare
Irradiato:
no
Tensione nominale:
600 V
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...105 °C
Corrente nominale In:
8 A


