ROCKWELL AUTOMATION - RCK889R-F6ECA-5 SISTEMI DI CONNESSIONE TIPO CA MICRO CAV - 889R-F6ECA-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Numero di poli - 6
Lunghezza del cavo - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001022354197
Codice prodotto
RCK889R-F6ECA-5
Cod. produttore
889R-F6ECA-5
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Numero di poli:
6
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Giallo
Privo di alogeni:
no
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Estremità libera (cavi scoperti)
Tipo di cavo:
Multipolare
Irradiato:
no
Tensione nominale:
250 V
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...105 °C
Corrente nominale In:
4 A


