AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B310P-SJ72AA MOTOR,SERVO,1.58 NM,5000RPM,SI - MPL-B310P-SJ72AA

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B310P-SJ72AA MOTOR,SERVO,1.58 NM,5000RPM,SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.77 kW

  • Tensione nominale - 460 V

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 5000 1/min

  • Tipo di tensione - AC

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071762715

Codice prodotto

RCKMPL-B310P-SJ72AA

Cod. produttore

MPL-B310P-SJ72AA

Produttore

RCK

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.77 kW

Tensione nominale:

460 V

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

5000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP66

Coppia nominale:

1.58 Nm

Dimensioni telaio secondo IEC:

100 mm

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR