AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B320P-MJ74AA MOTOR,SERVO,3.05NM,5000RPM,MUL - MPL-B320P-MJ74AA

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B320P-MJ74AA MOTOR,SERVO,3.05NM,5000RPM,MUL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 1.5 kW

  • Tensione nominale - 460 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 5000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078769359

Codice prodotto

RCKMPL-B320P-MJ74AA

Cod. produttore

MPL-B320P-MJ74AA

Produttore

RCK

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

1.5 kW

Tensione nominale:

460 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

5000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Frequenza nominale:

0...400 Hz

Grado di protezione (IP):

IP66

Coppia nominale:

3.05 Nm

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

100 mm

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR