ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B540K-SJ72AA LOW INERTIA SERVO MOTOR 460V, - MPL-B540K-SJ72AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale alla frequenza nominale - 5.4 kW
Tensione nominale - 460 V
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 4000 1/min
Tipo di tensione - AC
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
7449078769182
Codice prodotto
RCKMPL-B540K-SJ72AA
Cod. produttore
MPL-B540K-SJ72AA
Produttore
RCK
Potenza nominale alla frequenza nominale:
5.4 kW
Tensione nominale:
460 V
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
4000 1/min
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
19.4 Nm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C