AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B880C-SJ72AA MP-SERIES MPL 460V AC ROTARY S - MPL-B880C-SJ72AA

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B880C-SJ72AA MP-SERIES MPL 460V AC ROTARY S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 12.6 kW

  • Tensione nominale - 460 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 1500 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076542459

Codice prodotto

RCKMPL-B880C-SJ72AA

Cod. produttore

MPL-B880C-SJ72AA

Produttore

RCK

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

12.6 kW

Tensione nominale:

460 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

1500 1/min

Tipo di tensione:

AC

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP66

Coppia nominale:

110 Nm

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

265 mm

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR