ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A120P-BJ62AA MOTOR,SERVO,0.18NM,5000RPM,17BIT SERIAL - TLY-A120P-BJ62AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.086 kW
Tensione nominale - 230 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 5000 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
7449079867603
Codice prodotto
RCKTLY-A120P-BJ62AA
Cod. produttore
TLY-A120P-BJ62AA
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
0.086 kW
Tensione nominale:
230 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
5000 1/min
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP65
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
46 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C