AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A130P-BJ64AA MOTOR,SERVO,0.29NM,5000RPM,17BIT SERIAL, - TLY-A130P-BJ64AA

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A130P-BJ64AA MOTOR,SERVO,0.29NM,5000RPM,17BIT SERIAL,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.14 kW

  • Tensione nominale - 230 V

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 5000 1/min

  • Tipo di tensione - AC

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073147909

Codice prodotto

RCKTLY-A130P-BJ64AA

Cod. produttore

TLY-A130P-BJ64AA

Produttore

RCK

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.14 kW

Tensione nominale:

230 V

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

5000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP65

Coppia nominale:

0.29 Nm

Dimensioni telaio secondo IEC:

46 mm

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello TL-SERIES 24V DC BRAKE SERVO MOTOR