ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A130T-HK62AA MOTOR,SERVO,0.32NM,6000RPM,2000 LINE INC - TLY-A130T-HK62AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.14 kW
Tensione nominale - 230 V
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 6000 1/min
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
7449075894986
Codice prodotto
RCKTLY-A130T-HK62AA
Cod. produttore
TLY-A130T-HK62AA
Produttore
RCK
Modello:
Altri
Potenza nominale alla frequenza nominale:
0.14 kW
Tensione nominale:
230 V
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
6000 1/min
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP65
Coppia nominale:
0.32 Nm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C