AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS10352-GR LAMPADA INCASSO LED 3W - 10352-GR

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421491155

Codice prodotto

RSS10352-GR

Cod. produttore

10352-GR

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Disco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

35 mm

Incasso LED a parete, corredato di cassaforma perinstallazione in cartongesso e muratura. Struttura in metallo verniciato in due finiture: bianco e grigio. Segnapasso proposto in due dimensioni (h 70mm e 184mm), con temperatura colore 3000K. Corredato dialimentatore LED da installare in remoto, ch e si pu? alloggiare nella cassaforma.