AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS1073-40-B SOSPENSIONE VETRO DECORATO - 1073-40-B

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Lunghezza - 525 mm

  • Con lampada -

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421490981

Codice prodotto

RSS1073-40-B

Cod. produttore

1073-40-B

Produttore

RSS

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Lunghezza:

525 mm

Con lampada:

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

400 mm

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada a sospensione, da parete e a soffitto in vetro satinato serigrafato. Struttura e particolari in metallo cromato. Proposta in diverse misure erelative potenze. Attacco E27 che consente di mont are lampadina a LED.