ROSSINI ILLUMINAZI - RSS10801-50 SOSPENSIONE IN VETRO BIANCO - 10801-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Cromo
Portalampada - E27
Diametro - 500 mm
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
EAN
8015421500284
Codice prodotto
RSS10801-50
Cod. produttore
10801-50
Produttore
RSS
Colore del corpo:
Cromo
Portalampada:
E27
Diametro:
500 mm
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Riflettore:
Bianco
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
260 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no






