ROSSINI ILLUMINAZI - RSS1669-15-GR PLAFONIERA IN ALLUMINIO - 1669-15-GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8015421311224
Codice prodotto
RSS1669-15-GR
Cod. produttore
1669-15-GR
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Diametro esterno:
150 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
150 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no