ROSSINI ILLUMINAZI - RSS20005Q-B-C FARETTO DA INCASSO IP 65 - 20005Q-B-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015421526000
Codice prodotto
RSS20005Q-B-C
Cod. produttore
20005Q-B-C
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
450 lm
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
65 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per lampade di potenza:
5...5 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
85 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
85 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no









