ROSSINI ILLUMINAZI - RSS3865 SOSPENSIONE VETRO OPALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Alluminio
Portalampada - E27
Con lampada - no
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8015421271702
Codice prodotto
RSS3865
Cod. produttore
3865
Produttore
RSS
Colore del corpo:
Alluminio
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
210 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
no
Altezza / Profondità:
500 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no