ROSSINI ILLUMINAZI - RSS5120-N FARETTO INCASSO ALOG.12V/14W - 5120-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Portalampada - G4
Confezione
1 PZ
EAN
8015421356560
Codice prodotto
RSS5120-N
Cod. produttore
5120-N
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Portalampada:
G4
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
20 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore magnetico
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Diametro esterno:
65 mm
Adatto per lampade di potenza:
14...14 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no