ROSSINI ILLUMINAZI - RSS5302 FARO INCASSO ALOGENO 12V/40W - 5302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Cromo
Tensione nominale - 12...12 V
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8015421394340
Codice prodotto
RSS5302
Cod. produttore
5302
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
12...12 V
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU5,3
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
90 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Diametro esterno:
82 mm
Adatto per lampade di potenza:
40...40 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no