AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS6023-B TIGES DI SOSPENSIONE - 6023-B

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Tige per sospensione

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421355983

Codice prodotto

RSS6023-B

Cod. produttore

6023-B

Produttore

RSS

Tipo di accessorio / ricambio:

Tige per sospensione

Colore:

Bianco

Binario monofase a tensione di rete 220V. Applicabile a parete, plafone, incasso o a sospensione conappositi accessori. Realizzato in lega di alluminio estruso, conduttori in rame alloggiati in estrusi in PVC. Disponibile in tre dimensioni e in finiture bianco, nero o grigio a seconda delle versioni . Da completare con proiettori MAAR, MANUKA e RABBAB. Sospensioni AXIOM, CORVINA, ASIA. Lineare LED TELCO.