ROSSINI ILLUMINAZI - RSS6538-C FARO INCASSO LED 1X1W - 6538-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015421458240
Codice prodotto
RSS6538-C
Cod. produttore
6538-C
Produttore
RSS
Segnapasso LED da esterno calpestabile (IP67) (max. 1000Kg), 1W 350mA, struttura in alluminio. Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K) e nelle versioni da una o quattro finestre. Necessita di alimentatore da installare in remoto, cassaf orma in dotazione. Disponibili giunti certificatiIP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa .