AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS8856 INCASSO A RGB 3X1W - 8856

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP52

  • Colore del corpo - Cromo

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Alimentatore incluso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421413430

Codice prodotto

RSS8856

Cod. produttore

8856

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP52

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

53 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

40 mm

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Adatto per numero di lampade:

3

Colore della luce:

RGB

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Faretto LED ad incasso RGB, con ottica a 50? installabile a parete o soffitto. Struttura in ottone cromato con lente in vetro, cavo di alimentazione incluso e pu? essere installato in ambienti con elevata polvere e umidit? (IP44). Necessita di alimentatore LED TS.412 da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio. Disponibili cavi precablati per conne ssione rapida da ordinare separatamente.