ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.10349-30-B LAMPADA DA PARETE A LED - A.10349-30-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 540 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015421502714
Codice prodotto
RSSA.10349-30-B
Cod. produttore
A.10349-30-B
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
540 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
300 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
150 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no






