AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.10582 APPLIQUE IN METALLO A LED 1X7W - A.10582

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421508495

Codice prodotto

RSSA.10582

Cod. produttore

A.10582

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Argento

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

45 mm

Larghezza:

185 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

33 mm
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
Lampada a LED (3000K) singola o doppia, predisposta per attacco a piastra"con corpo in metallo cromato. Corredata di alimentatore esterno (da incassare nella struttura dello specchio o in remoto). D eve essere montata direttamente sugli specchi con telaio a filo."