ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.3342-15 LAMPADA PARETE VETRO SATINATO - A.3342-15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015421332144
Codice prodotto
RSSA.3342-15
Cod. produttore
A.3342-15
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
160 mm
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Larghezza:
225 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
120 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no





