AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.3460-3-CR APPLIQUE BRACCI FLESSIBILI - A.3460-3-CR

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Cromo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421329311

Codice prodotto

RSSA.3460-3-CR

Cod. produttore

A.3460-3-CR

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Cromo

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E14

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

400 mm

Larghezza:

350 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

250 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

3

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada da parete e a soffitto, struttura composta da bracci flessibili in ottone satinato e alluminio lucidato, per far assumere alla lampada la form a desiderata (in versione 6 o 9 bracci).Rosone eattacco a soffitto in tinta con la lampada. Attacco E14 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.