AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.3625-20-B LAMPADA PARETE VETRO BIANCO - A.3625-20-B

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 900 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421234561

Codice prodotto

RSSA.3625-20-B

Cod. produttore

A.3625-20-B

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

900 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

120 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

200 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

70 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada da parete e da soffitto disponibile in tre misure e relative potenze, struttura e particolari in metallo nichelato con diffusore in vetro satinato. Attacco E27 che consente di montare lampadin a LED.