ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.3625-35-B LAMPADA PARETE VETRO BIANCO - A.3625-35-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 900 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
EAN
8015421234608
Codice prodotto
RSSA.3625-35-B
Cod. produttore
A.3625-35-B
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
900 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
120 mm
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Larghezza:
350 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
70 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no





