AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.3867-10 LAMPADA DA PARETE - A.3867-10

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421494835

Codice prodotto

RSSA.3867-10

Cod. produttore

A.3867-10

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

G9

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

130 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

120 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

60 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada da parete, sospensione, da tavolo e da terra in vetro soffiato satinato bianco. Vetro di chi usura inferiore a protezione della fonte luminosa(A.3867-10 chiusura in metallo). Disponibile in diverse misure e relative potenze, con fonte LED integrata (2700K) o con attacco tradizionale (G9 o E2 7) che consentono di montare lampadina LED.