AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.5157 APPLIQUE GESSO ALOG.230V/120W - A.5157

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421304332

Codice prodotto

RSSA.5157

Cod. produttore

A.5157

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Altri

Portalampada:

R7s

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

400 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

160 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada da parete in gesso nelle versioni monoemis sione a luce indiretta o biemissione, proposta informa tondeggiante e in diverse dimensioni. Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Attacco R7s o E 27,che consentono di montare lampadina LED.