AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.7227-15 LAMPADA DA PARETE ALOGENA IN GESSO - A.7227-15

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421510467

Codice prodotto

RSSA.7227-15

Cod. produttore

A.7227-15

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Altri

Portalampada:

E14

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

140 mm

Larghezza:

140 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

150 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada da parete in gesso biemissione, con struttura cava proposta in diverse forme in versione squadrata o tondeggiante. Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Attacco tradizionale che consente di montare lampadina LED.